ABB - Väylämuunnin - USB-M-1.1 T DIN free@home

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Väyläjärjestelmä KNX - ei
Kaksisuuntainen radiotaajuus - ei
Malli / Tyyppi - USB
Asennustapa - DIN-kiskosovitin
Väri - muu
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4053546046618
Sähkönumero
2815665
Toimittajan tuotenumero
USB-M-1.1
Tukkuerä
10
Väyläjärjestelmä KNX:
ei
Kaksisuuntainen radiotaajuus:
ei
Malli / Tyyppi:
USB
Asennustapa:
DIN-kiskosovitin
Väri:
muu
Väyläjärjestelmä KNX radio:
ei
Väyläjärjestelmä radiotaajuus:
ei
Väyläjärjestelmä LON:
ei
Väyläjärjestelmä Powernet:
ei
Leveys (moduulipaikkojen määrä):
2
Pintamateriaali:
matta
RAL-numero (vastaava):
7012
Läpinäkyvä:
ei
Sisältää väyläliitynnän:
kyllä
Merkintäalueella:
kyllä
LED-indikoinnilla:
kyllä
Kotelointiluokka (IP):
IP20
ABB -tuote
Tutustu ABB-sarjaan


