ABB - Väylämuunnin Welcome/LAN - M2308-02 Welcome

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - DIN-kisko
Leveys (moduulipaikkojen määrä) - 8
Materiaali - muovi
Leveys - 180 mm
Korkeus - 90 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6955891808362
Sähkönumero
2814582
Toimittajan tuotenumero
M2308-02
Tukkuerä
24
Asennustapa:
DIN-kisko
Leveys (moduulipaikkojen määrä):
8
Materiaali:
muovi
Leveys:
180 mm
Korkeus:
90 mm
Syvyys:
65 mm
PC-adapteri tietokonen liittämiseksi väylään tietojen lähettämiseen. muokkaamiseen ja tallentamiseen
PC-adapteri tietokoneen liittämiseksi väylään tietojen lähettämiseen, muokkaamiseen ja tallentamiseen_x000D_
PC-adapteri tietokoneen liittämiseksi väylään tietojen lähettämiseen, muokkaamiseen ja tallentamiseen_x000D_
ABB -tuote
Tutustu ABB-sarjaan


