ABB - Vedonpoistaja AS9.10 - AS9.10

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - muovi
Soveltuu - liitosrasia
Sopii kaapelihalkaisijoille - 6...19 mm
Kaapelien maksimimäärä - 3
Väri - punainen
Pakkaus ja ehdot
10 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6438199005355
Sähkönumero
1612594
Toimittajan tuotenumero
AS9.10
Tukkuerä
10
Materiaali:
muovi
Soveltuu:
liitosrasia
Sopii kaapelihalkaisijoille:
6...19 mm
Kaapelien maksimimäärä:
3
Väri:
punainen
Vedonpoistaja AS9.10. Pintajakorasioille AP9 ja AP10
Rasiat AP9 ja AP10 voidaan varustaa vedonpoistajalla AS9.10. Vedonpoistajaan AS9.10 voidaan kiinnittää kolme kaapelia. AP9: 3x 6 - 17 mm. AP10: 1x 6 - 19 mm keskelle ja 2x 6 - 12 mm reunoille. Vedonpoistajaan voidaan myös kiinnittää kolme kalustekaapelia H03VVH2-F 2x0,75. Kaapelin kiinnitys tehdään nippusiteen avulla (ei sisälly toimitukseen). AP9 ja AP10 rasioihin voidaan laittaa kaksi vedonpoistajaa rasian vastakkaisille sivuille, tai poikittain rasian keskelle AP9 rasioissa.
Rasiat AP9 ja AP10 voidaan varustaa vedonpoistajalla AS9.10. Vedonpoistajaan AS9.10 voidaan kiinnittää kolme kaapelia. AP9: 3x 6 - 17 mm. AP10: 1x 6 - 19 mm keskelle ja 2x 6 - 12 mm reunoille. Vedonpoistajaan voidaan myös kiinnittää kolme kalustekaapelia H03VVH2-F 2x0,75. Kaapelin kiinnitys tehdään nippusiteen avulla (ei sisälly toimitukseen). AP9 ja AP10 rasioihin voidaan laittaa kaksi vedonpoistajaa rasian vastakkaisille sivuille, tai poikittain rasian keskelle AP9 rasioissa.


