ABB - Vedonpoistajanysä HF - AS12.4 putketon

ABB Smart Buildings
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Materiaali - muovi

  • Soveltuu - liitosrasia

  • Väri - valkoinen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6438199003467

Sähkönumero

1152500

Toimittajan tuotenumero

AS12.4

Tukkuerä

50

Materiaali:

muovi

Soveltuu:

liitosrasia

Väri:

valkoinen

Vedonpoistajanysää AS12.4 käytetään putkettomassa asennuksessa AU koje- ja jakorasioiden kanssa. Nysää voidaan käyttää kaikkissa rasioiden 20mm lukituskynnellisissä irto- ja kiintonysissä.Vedonpoistaja soveltuu MMJ-kaapelien, max. 5 x 2,5 mm², kiinnittämiseen koje- tai jakorasiaan. Valmistettu halogeenittomasta materiaalista (IEC/61249-2-21).