ABB - Vedonpoistin - AS 9

ABB Smart Buildings
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Materiaali - muovi

  • Soveltuu - liitosrasia

  • Väri - valkoinen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410016125903

Sähkönumero

1612590

Toimittajan tuotenumero

AS9

Tukkuerä

50

Materiaali:

muovi

Soveltuu:

liitosrasia

Väri:

valkoinen

PintarasiatRasiat AP7, AP9 ja AP10 voidaan varustaa vedonpoistajallaAS9. Vedonpoistajassa on 5-napainen 2,5 mm2 liitin. Liittimen max.johdinmäärä L/liitin 4 x 2,5 mm2 tai 6 x 1,5 mm2, kaapelille, 6 - 19mm



Pintarasiat
Rasiat AP7, AP9 ja AP10 voidaan varustaa vedonpoistajalla AS9. Vedonpoistajassa on 5-napainen 2,5 mm² liitin. Liittimen max. johdinmäärä L/liitin 4 x 2,5 mm² tai 6 x 1,5 mm², kaapelille, Ø 6 – 19 mm