ABB - Venttiiliohjain 12-kanavaa DIN - HA-M-0.12.1 free@home

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Väyläjärjestelmä KNX - ei
Muut väyläjärjestelmät - muu
Asennustapa - DIN-kiskosovitin
Portaattomasti säädettävä - ei
Toimisuureen säätö - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
ABB-free@home
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
4016779941808
Sähkönumero
2815522
Toimittajan tuotenumero
HA-M-0.12.1
Tukkuerä
1
Väyläjärjestelmä KNX:
ei
Muut väyläjärjestelmät:
muu
Asennustapa:
DIN-kiskosovitin
Portaattomasti säädettävä:
ei
Toimisuureen säätö:
kyllä
Väyläjärjestelmä radiotaajuus:
ei
Kaksisuuntainen radiotaajuus:
ei
Leveys (moduulipaikkojen määrä):
8
Sisältää väyläliitynnän:
kyllä
Venttiilisuojaustoiminto:
ei
Manuaalinen kytkin:
ei
Digitaalitulojen lukumäärä:
0
Lähtöjen lukumäärä:
12
Enimmäislähtövirta:
0.16 A
Kytkentäjännite:
230...230 V
Kotelointiluokka (IP):
IP20
12-kanavaa, lämmitys-/jäähdytysjärjestelmien toimilaitteiden ohjaukseen, lähdöt oikosulku- ja ylijännitesuojattu, 8-mod DIN



