ABB - Verhomoottori-ohjauksiin - JSB/S 1.1 LOG.YKSIKKÖ

ABB Smart Buildings
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Väyläjärjestelmä KNX - kyllä

  • Asennustapa - muu

  • Muut väyläjärjestelmät - muu

  • Väyläjärjestelmä KNX radio - ei

  • Väyläjärjestelmä radiotaajuus - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4016779579933

Sähkönumero

2815143

Toimittajan tuotenumero

JSB/S1.1

Tukkuerä

1

Väyläjärjestelmä KNX:

kyllä

Asennustapa:

muu

Muut väyläjärjestelmät:

muu

Väyläjärjestelmä KNX radio:

ei

Väyläjärjestelmä radiotaajuus:

ei

Väyläjärjestelmä LON:

ei

Väyläjärjestelmä Powernet:

ei

Kaksisuuntainen radiotaajuus:

ei

Leveys (moduulipaikkojen määrä):

2

Sisältää väyläliitynnän:

kyllä

Irroitettava väylämoduuli:

ei

Paikallis-/käsiohjattu:

ei

LED-indikoinnilla:

kyllä

Kytkintoiminnolla:

ei

Virran tyyppi:

DC

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):

64.5 mm

Väyläjärjestelmä KNX Turva:

ei

Väyläjärjestelmä KNX Secure-RF (Radio Frequency):

ei

Logiikkayksikkö verhomoottori-ohjauksiin



Logiikkayksikkö ohjaa jopa 200 ryhmän ja 4 julkisivun häykäisyverhoja päivänvalon mukaan. Verhojen tarkka asento lasketaan asetetuilla raja-arvoilla, auringon intensiteetin ja suunnan mukaan. Myös esim. muiden rakennuksien aiheutuvat varjot voidaan ottaa huomioon._x000D_