ABB - Videojakaja sisäyksiköille - M2304-02 welcome

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - muovi
Leveys - 45 mm
Korkeus - 45 mm
Syvyys - 26 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6955891805422
Sähkönumero
2815456
Toimittajan tuotenumero
M2304-02
Tukkuerä
18
Materiaali:
muovi
Leveys:
45 mm
Korkeus:
45 mm
Syvyys:
26 mm
Sisälle, rasiaan. 45x45x26mm.
Videojakaja sisäyksiköille. 4 lähtöä. Rasiaan tai pinta-asennukseen yhdellä keskiöruuvilla. Käyttölämpötila -25 °C – +55 °C. IP30. 45mm * 45mm * 26mm.
Videojakaja sisäyksiköille. 4 lähtöä. Rasiaan tai pinta-asennukseen yhdellä keskiöruuvilla. Käyttölämpötila -25 °C – +55 °C. IP30. 45mm * 45mm * 26mm.
ABB -tuote
Tutustu ABB-sarjaan


