ABB - Videojakaja ulkoyksiköille - 83325/2-500-02 welcome

ABB Smart Buildings
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - muu

  • Syvyys - 65 mm

  • Korkeus - 90 mm

  • Leveys - 36 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6955891805446

Sähkönumero

2814511

Toimittajan tuotenumero

83325/2-500-02

Tukkuerä

18

Asennustapa:

muu

Syvyys:

65 mm

Korkeus:

90 mm

Leveys:

36 mm

DIN 2 moduulia. Lisäulkoyksikölle.

Liitettäessä järjestelmään lisäulkoyksikkö käytetään tätä videojakajaa. Kaksi sisääntuloa. Leveys 36, korkeus 90mm ja syvyys 65mm. 2 DIN-yksikköä. Käyttölämpötila -5 °C – +45 °C. IP20.

ABB -tuote

Tutustu ABB-sarjaan