ABB - Vikavirtajohdonsuojakatk DS200 - DS201C25A30

ABB Smart Buildings
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Laukaisukäyrä:

C

Mitoitettu vikavirta:

0.03 A

Nimellisvirta:

25 A
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot1 A

Napojen määrä yhteensä:

2

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Suojattujen napojen määrä - 1

  • Laukaisukäyrä - C

  • Jännitetyyppi - AC

  • Leveys (moduulipaikkojen määrä) - 2

  • Mitoitettu vikavirta - 0.03 A

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

61 Kg CO₂-eq

Toimittajan ilmoittama

EAN-koodi

8012542737711

Sähkönumero

3211158

Toimittajan tuotenumero

DS201C25A30

Tukkuerä

5

Suojattujen napojen määrä:

1

Laukaisukäyrä:

C

Jännitetyyppi:

AC

Leveys (moduulipaikkojen määrä):

2

Mitoitettu vikavirta:

0.03 A

Nimellisvirta:

25 A

Vikavirran tyyppi:

A

Napojen määrä yhteensä:

2

Juontava 0-napa:

kyllä

Nimellisjännite:

240 V

Katkaisukäyrä:

hidastamaton

Mitoitettu katkaisukyky IEC 60947-2:

10 kA

Mitoitettu katkaisuvirta EN 61009 mukaan:

6 kA

Mitoitettu katkaisuvirta lcn EN 61009-1 mukaan:

6 kA

Lukitsin:

ei

Mitoitettu eristysjännite Ui:

500 V

Taajuus:

muu

Syöksyjännitekestoisuus Uimp:

4 kV

Virhelaukaisusuojattu:

ei

Virranrajoitusluokka:

3

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Ympäristön lämpötila käytön aikana:

-25...55 °C

Upotussyvyys:

69 mm

Liitettävä johdin, monisäikeinen:

0.75...16 mm²

Ylijänniteluokka:

3

Ympäristön likaantumisaste:

2

Tehohäviö:

8.1 W

Asennustapa:

DIN-kisko

Hiilijalanjälki:

Toimittajan ilmoitus

2-napainen C-käyrä 25A 30mA 6kA, 230VAC, 1P+N, A-Tyyppi

Vikavirtajohdonsuojakatkaisijat

DS201 Luotettavuutta täydelliseen suojaukseen.

Kaikissa sähköasennuksissa on välttämätöntä varmistaa henkilöiden, tilojen ja laitteistojen turvallisuus kaikkina aikoina ja kaikissa olosuhteissa.

1P+N DS201-vikavirtajohdonsuojakatkaisijasarja on täydellinen ratkaisu, joka suojaa tehokkaasti ylivirroilta ja maasulkuvirroilta.

Sarjan uusitun ulkoasun ansiosta se voidaan huomaamattomasti integroida System pro M compact® -järjestelmään.

Yhteensopiva kaikkien System pro M compact -valikoiman komponenttien kanssa, S200-johdonsuojakatkaisijat, F200-vikavirtasuojakytkimet sekä DS- ja S-ARC -valokaarivikasuojat.

Säästää aikaa Huoltotöissä säästyy aikaa selkeän maasulkuvikojen ilmaisun (sininen lippu) ja asennon osoittimen CPI ansiosta.
CPI, Contact Position Indicator osoittaa koskettimen tilan (punainen: PÄÄLLÄ ja vihreä: POIS).

Helppo asentaa Kaksoisliitännät erillistä syöttöä varten virtakiskoilla ja kaapeleilla.

- Kytkentä on mahdollista ylä- ja alapuolelta 
- Laaja tuotevalikoima moniin eri käyttösovelluksiin 
- Katkaisukyky 6 ja 10 kA
- Saatavilla AC-, A-, APR ja F-tyyppin vikavirralle
- Vikavirtalaukaisu 10, 30, 100 ja 300 mA
- Laukaisukäyrät B, C, ja K - Nimellisvirta 1–40 A
- Parannettu nimellinen katkaisukyky (Icu) DS201 M -sarjan laitteille: 15 kA
- Täyttää IEC/EN 61009 -standardin vaatimukset
- Sopii globaaliin käyttöön yli 15 kansainvälisen hyväksynnän ansiosta 

Muutama virtakisko vaihtoehto:
PS2/58, 2-napainen 58 moduulia 10mm2, L1-(lL2-N)-L1-(L2-N)… (Snro 3259607)
PS4/58N, 4-napainen 58 moduulia 10mm2, L1-N-L2-N-L3-N... (Snro 3259630)

ABB -tuote

Tutustu ABB-sarjaan