ABB - Vikavirtajohdonsuojakatkaisija - DS203NC-B6A30, 3P+N B 6A 30mA

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Nimellisvirta:
6 ATärkeimmät tuotetiedot
Suojattujen napojen määrä - 3
Laukaisukäyrä - B
Jännitetyyppi - AC
Leveys (moduulipaikkojen määrä) - 4
Mitoitettu vikavirta - 0.03 A
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
10 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
8012542078326
Sähkönumero
3211111
Toimittajan tuotenumero
DS203NC-B6A30
Tukkuerä
1
Suojattujen napojen määrä:
3
Laukaisukäyrä:
B
Jännitetyyppi:
AC
Leveys (moduulipaikkojen määrä):
4
Mitoitettu vikavirta:
0.03 A
Nimellisvirta:
6 A
Vikavirran tyyppi:
A
Napojen määrä yhteensä:
4
Juontava 0-napa:
kyllä
Nimellisjännite:
415 V
Katkaisukäyrä:
hidastamaton
Mitoitettu katkaisukyky IEC 60947-2:
10 kA
Mitoitettu katkaisuvirta EN 61009 mukaan:
6 kA
Mitoitettu katkaisuvirta lcn EN 61009-1 mukaan:
6 kA
Lukitsin:
kyllä
Mitoitettu eristysjännite Ui:
500 V
Taajuus:
50/60 Hz
Syöksyjännitekestoisuus Uimp:
4 kV
Virhelaukaisusuojattu:
ei
Virranrajoitusluokka:
3
Kotelointiluokka (IP):
IP2X
Ympäristön lämpötila käytön aikana:
-25...55 °C
Upotussyvyys:
69 mm
Liitettävä johdin, lanka:
25...25 mm²
Liitettävä johdin, monisäikeinen:
25...25 mm²
Ylijänniteluokka:
3
Ympäristön likaantumisaste:
2
Tehohäviö:
7.5 W
Asennustapa:
DIN-kisko
Hiilijalanjälki:
Toimittajan ilmoitus
Vikavirtajohdonsuojakatkaisijat
RCBO-vikavirtakytkimiä käytetään yleisesti sovelluksissa, joissa on yhdistettävä sekä ylivirtasuoja (ylikuormitus ja oikosulut) että oikosulkusuoja.Vikavirtakytkimet havaitsee nämä vikatyypit ja katkaisee piirin vikatilanteessa, jolloin varmistetaan sekä henkilöstön että kytkettyjen laitteiden suojaus.
Edut
- Laadukkuus
- Täydellinen tuotesarja
Ominaisuudet
- Saatavilla AC-, A- ja AP-R-tyyppi
- Laaja katkaisukapasiteettialue kotitalouksista teollisuuteen
- Nimellivirta enintään 125 A. Soveltuu sekä yksi- että kolmivaiheverkkoon.
- Herkkyys enintään 1 000 mA
ABB -tuote
Tutustu ABB-sarjaan


