ABB - Vikavirtasuojakytkin 10kA - F202A-25/0,03

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Nimellisvirta:
25 ATärkeimmät tuotetiedot
Napojen lukumäärä - 2
Nimellisvirta - 25 A
Leveys (moduulipaikkojen määrä) - 2
Vikavirran tyyppi - A
Asennustapa - DIN-kisko
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
4 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
8012542782506
Sähkönumero
3259225
Toimittajan tuotenumero
F202A-25/0.03
Tukkuerä
6
Napojen lukumäärä:
2
Nimellisvirta:
25 A
Leveys (moduulipaikkojen määrä):
2
Vikavirran tyyppi:
A
Asennustapa:
DIN-kisko
Selektiivinen suojaus:
ei
Lyhytaikaisesti viivästetty laukaisu:
ei
Laitteen leveys:
35 mm
Laitteen korkeus:
85 mm
Laitteen syvyys:
69 mm
Syöksyjännitekestoisuus Uimp:
4 kV
Taajuus:
50/60 Hz
Lisäyksikkömahdollisuus:
kyllä
Lukitsin:
kyllä
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Upotussyvyys:
69 mm
Liitettävä johdin, lanka:
25...25 mm²
Liitettävä johdin, monisäikeinen:
0...25 mm²
Tehohäviö:
2 W
Ympäristön likaantumisaste:
2
Ympäristön lämpötila käytön aikana:
-25...55 °C
Rajähdyssuojattu:
ei
RAL-numero (vastaava):
7035
Hiilijalanjälki:
Toimittajan ilmoitus
Vikavirtasuojat (RCD) ovat turvallisimpia laitteita, joiden avulla voidaan havaita sähköisiä vuotovirtoja ja laukaista niitä, jolloin varmistetaan suojaus välillisten kosketusten aiheuttamilta sähköiskuilta.
Näitä laitteita on käytettävä sarjassa johdonsuojakatkaisijan tai varokkeen kanssa, joka suojaa niitä mahdollisten ylijännitteiden vahingolliselta termiseltä ja dynaamiselta rasitukselta. Ne toimivat myös pääasiallisina erotuskytkiminä ylävirtaan johdettuihin johdonsuojakatkaisijoihin (esim. kotitalouden kuluttajayksikkö) nähden.
Edut
- Kansainvälisten markkinoiden hyväksynnällä varmistetaan maailmanlaajuinen turvallisuussuorituskyky
- Korkealaatuinen suoritus ja keskittyminen yksityiskohtiin
- Täydellinen sarja tuotteita ja niihin liittyviä yksityiskohtia
- AC-, A-, B- ja AP-R-tyypit ovat saatavilla, jotta voidaan varmistaa suojaus kaikentyyppisiltä maasulkuvirroilta
- Nimellinen virta 16–125 A
ABB -tuote
Tutustu ABB-sarjaan


