ABB - Vikavirtasuojakytkin - 4-napainen 40A 30mA AUTOTEST

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Napojen lukumäärä - 4
Nimellisvirta - 40 A
Selektiivinen suojaus - ei
Lyhytaikaisesti viivästetty laukaisu - kyllä
Oikosulkukatkaisukyky (Icw) - 1 kA
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
8012542289258
Sähkönumero
3211239
Toimittajan tuotenumero
FATI4TESTA-40/0.03
Tukkuerä
1
Napojen lukumäärä:
4
Nimellisvirta:
40 A
Selektiivinen suojaus:
ei
Lyhytaikaisesti viivästetty laukaisu:
kyllä
Oikosulkukatkaisukyky (Icw):
1 kA
Sykäysvirrankestoisuus:
3 kA
Leveys (moduulipaikkojen määrä):
7
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Upotussyvyys:
80 mm
F-ATI- ja F-ARI-malleissa automaattinen testaus tapahtuu ilman että virta katkeaa. Näin voidaan minimoida myös huoltohenkilöstön tehtävät liittyen vikavirtasuojakytkinten testaukseen.
F-ARI ja F-ATI sopivat erityisesti ympäristöihin, joissa katkeamaton toiminta on olennaisen tärkeää ja huoltokustannukset korkeita. Esimerkiksi lentokentillä ja sairaaloissa vikavirtasuojien huolellinen tarkastus on tärkeää, jotta voidaan varmistaa toiminnan jatkuvuus.
Automaattisten testien lisäksi F-ARI-sarjan vikavirtasuojakytkin pyrkii kytkemään vikavirtasuojan uudelleen päälle virran katkeamisen jälkeen (vikavirta- tilanne ei ole pysyvä).
ABB -tuote
Tutustu ABB-sarjaan


