ABB - Vikavirtasuojakytkin - DDA202AC-63/0,3

ABB Smart Buildings
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Nimellisvirta - 63 A

  • Nimellisjännitealue - 230...400 V

  • Vikavirran tyyppi - AC

  • Napojen lukumäärä - 2

  • Mitoitusvikavirta asetettavissa - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

7 Kg CO₂-eq

Toimittajan ilmoittama

EAN-koodi

8012542791904

Sähkönumero

3259812

Toimittajan tuotenumero

DDA202AC-63/0.3

Tukkuerä

1

Nimellisvirta:

63 A

Nimellisjännitealue:

230...400 V

Vikavirran tyyppi:

AC

Napojen lukumäärä:

2

Mitoitusvikavirta asetettavissa:

ei

Säädettävä viive:

ei

Mitoitettu eristysjännite Ui:

500 V

Liitettävä johdin, monisäikeinen:

0...25 mm²

Virhelaukaisusuojattu:

ei

Syöksyjännitekestoisuus Uimp:

4 kV

Kotelointiluokka (IP):

IP2X

Lukitsin:

kyllä

Tehohäviö:

5 W

Ympäristön likaantumisaste:

2

Ympäristön lämpötila käytön aikana:

-25...50 °C

Hiilijalanjälki:

Toimittajan ilmoitus

2-napainen 63A 300mA 10kA, 230/400VAC, AC-Tyyppi

ABB -tuote

Tutustu ABB-sarjaan