ABB - Vikavirtasuojakytkin - DDA204AC-25/0,3

ABB Smart Buildings
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Nimellisvirta - 25 A

  • Nimellisjännitealue - 230...400 V

  • Vikavirran tyyppi - AC

  • Napojen lukumäärä - 4

  • Mitoitusvikavirta asetettavissa - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

5 Kg CO₂-eq

Toimittajan ilmoittama

EAN-koodi

8012542794509

Sähkönumero

3259820

Toimittajan tuotenumero

DDA204AC-25/0.3

Tukkuerä

1

Nimellisvirta:

25 A

Nimellisjännitealue:

230...400 V

Vikavirran tyyppi:

AC

Napojen lukumäärä:

4

Mitoitusvikavirta asetettavissa:

ei

Säädettävä viive:

ei

Mitoitettu eristysjännite Ui:

500 V

Liitettävä johdin, monisäikeinen:

0...16 mm²

Virhelaukaisusuojattu:

ei

Syöksyjännitekestoisuus Uimp:

4 kV

Kotelointiluokka (IP):

IP2X

Lukitsin:

kyllä

Tehohäviö:

3 W

Ympäristön likaantumisaste:

2

Ympäristön lämpötila käytön aikana:

-25...50 °C

Hiilijalanjälki:

Toimittajan ilmoitus

4-napainen 25A 300mA 10kA, 230/400VAC, AC-Tyyppi

ABB -tuote

Tutustu ABB-sarjaan