ABB - Vikavirtasuojakytkin - F202R-63/0,03

ABB Smart Buildings
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Napojen lukumäärä:

2

Nimellisvirta:

63 A

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Napojen lukumäärä - 2

  • Nimellisvirta - 63 A

  • Leveys (moduulipaikkojen määrä) - 2

  • Vikavirran tyyppi - muu

  • Asennustapa - DIN-kisko

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

6 Kg CO₂-eq

Toimittajan ilmoittama

EAN-koodi

8012542785309

Sähkönumero

3259672

Toimittajan tuotenumero

F202A-63/0.03-APR

Tukkuerä

6

Napojen lukumäärä:

2

Nimellisvirta:

63 A

Leveys (moduulipaikkojen määrä):

2

Vikavirran tyyppi:

muu

Asennustapa:

DIN-kisko

Selektiivinen suojaus:

ei

Lyhytaikaisesti viivästetty laukaisu:

kyllä

Laitteen leveys:

35 mm

Laitteen korkeus:

85 mm

Laitteen syvyys:

69 mm

Syöksyjännitekestoisuus Uimp:

4 kV

Taajuus:

50/60 Hz

Lisäyksikkömahdollisuus:

kyllä

Lukitsin:

kyllä

Sykäysvirrankestoisuus:

3 kA

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Upotussyvyys:

69 mm

Liitettävä johdin, lanka:

25...25 mm²

Liitettävä johdin, monisäikeinen:

0...25 mm²

Tehohäviö:

6.4 W

Ympäristön likaantumisaste:

2

Ympäristön lämpötila käytön aikana:

-25...55 °C

Rajähdyssuojattu:

ei

RAL-numero (vastaava):

7035

Hiilijalanjälki:

Toimittajan ilmoitus

2-napainen 63A 30mA APR 10kA, 230/400VAC, A-Tyyppi, Hidastettu

Vikavirtasuojat
Vikavirtasuojat (RCD) ovat turvallisimpia laitteita, joiden avulla voidaan havaita sähköisiä vuotovirtoja ja laukaista niitä, jolloin varmistetaan suojaus välillisten kosketusten aiheuttamilta sähköiskuilta.

Näitä laitteita on käytettävä sarjassa johdonsuojakatkaisijan tai varokkeen kanssa, joka suojaa niitä mahdollisten ylijännitteiden vahingolliselta termiseltä ja dynaamiselta rasitukselta. Ne toimivat myös pääasiallisina erotuskytkiminä ylävirtaan johdettuihin johdonsuojakatkaisijoihin (esim. kotitalouden kuluttajayksikkö) nähden.

Edut
  • Kansainvälisten markkinoiden hyväksynnällä varmistetaan maailmanlaajuinen turvallisuussuorituskyky
  • Korkealaatuinen suoritus ja keskittyminen yksityiskohtiin
  • Täydellinen sarja tuotteita ja niihin liittyviä yksityiskohtia
Ominaisuudet
  • AC-, A-, B- ja AP-R-tyypit ovat saatavilla, jotta voidaan varmistaa suojaus kaikentyyppisiltä maasulkuvirroilta
  • Nimellinen virta 16–125 A

ABB -tuote

Tutustu ABB-sarjaan