ABB - Vikavirtasuojakytkin - F204A-40/0,5

ABB Smart Buildings
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Napojen lukumäärä:

4

Nimellisvirta:

40 A

Vikavirran tyyppi:

A

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Napojen lukumäärä - 4

  • Nimellisvirta - 40 A

  • Leveys (moduulipaikkojen määrä) - 4

  • Vikavirran tyyppi - A

  • Asennustapa - DIN-kisko

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

10 Kg CO₂-eq

Toimittajan ilmoittama

EAN-koodi

8012542784104

Sähkönumero

3259480

Toimittajan tuotenumero

F204A-40/0.5

Tukkuerä

3

Napojen lukumäärä:

4

Nimellisvirta:

40 A

Leveys (moduulipaikkojen määrä):

4

Vikavirran tyyppi:

A

Asennustapa:

DIN-kisko

Selektiivinen suojaus:

ei

Lyhytaikaisesti viivästetty laukaisu:

ei

Laitteen leveys:

70 mm

Laitteen korkeus:

85 mm

Laitteen syvyys:

69 mm

Syöksyjännitekestoisuus Uimp:

4 kV

Taajuus:

50/60 Hz

Lisäyksikkömahdollisuus:

kyllä

Lukitsin:

kyllä

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Upotussyvyys:

69 mm

Liitettävä johdin, lanka:

25...25 mm²

Liitettävä johdin, monisäikeinen:

0...25 mm²

Ympäristön likaantumisaste:

2

Ympäristön lämpötila käytön aikana:

-25...55 °C

Rajähdyssuojattu:

ei

RAL-numero (vastaava):

7035

Hiilijalanjälki:

Toimittajan ilmoitus

4-napainen 40A 500mA 10kA, 230/400VAC, A-Tyyppi

Vikavirtasuojat
Vikavirtasuojat (RCD) ovat turvallisimpia laitteita, joiden avulla voidaan havaita sähköisiä vuotovirtoja ja laukaista niitä, jolloin varmistetaan suojaus välillisten kosketusten aiheuttamilta sähköiskuilta.

Näitä laitteita on käytettävä sarjassa johdonsuojakatkaisijan tai varokkeen kanssa, joka suojaa niitä mahdollisten ylijännitteiden vahingolliselta termiseltä ja dynaamiselta rasitukselta. Ne toimivat myös pääasiallisina erotuskytkiminä ylävirtaan johdettuihin johdonsuojakatkaisijoihin (esim. kotitalouden kuluttajayksikkö) nähden.

Edut
  • Kansainvälisten markkinoiden hyväksynnällä varmistetaan maailmanlaajuinen turvallisuussuorituskyky
  • Korkealaatuinen suoritus ja keskittyminen yksityiskohtiin
  • Täydellinen sarja tuotteita ja niihin liittyviä yksityiskohtia
Ominaisuudet
  • AC-, A-, B- ja AP-R-tyypit ovat saatavilla, jotta voidaan varmistaa suojaus kaikentyyppisiltä maasulkuvirroilta
  • Nimellinen virta 16–125 A

ABB -tuote

Tutustu ABB-sarjaan