ABB - Vikavirtasuojakytkin - FH204A-40/0.03

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - DIN-kisko
Upotussyvyys - 69 mm
Nimellisvirta - 40 A
Nimellisjännite - 400 V
Napojen lukumäärä - 4
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
8012542892809
Sähkönumero
3260481
Toimittajan tuotenumero
FH204A-40/0.03
Tukkuerä
3
Asennustapa:
DIN-kisko
Upotussyvyys:
69 mm
Nimellisvirta:
40 A
Nimellisjännite:
400 V
Napojen lukumäärä:
4
Vikavirran tyyppi:
muu
Leveys (moduulipaikkojen määrä):
4
Kotelointiluokka (IP):
IP2X
Mitoitettu eristysjännite Ui:
500 V
Mitoitettu vikavirta:
0.03 A
Selektiivinen suojaus:
ei
Oikosulkukatkaisukyky (Icw):
1 kA
Sykäysvirrankestoisuus:
0.25 kA
Lyhytaikaisesti viivästetty laukaisu:
ei
Taajuus:
50 Hz
Liitettävä johdin, lanka:
25...25 mm²
Liitettävä johdin, monisäikeinen:
10...25 mm²
Lukitsin:
kyllä
Ympäristön lämpötila käytön aikana:
-5...40 °C
Lisäyksikkömahdollisuus:
ei
Syöksyjännitekestoisuus Uimp:
4 kV
FH200
Vikavirtasuojat (RCD) ovat turvallisimpia laitteita, joiden avulla voidaan havaita sähköisiä vuotovirtoja ja laukaista niitä, jolloin varmistetaan suojaus välillisten kosketusten aiheuttamilta sähköiskuilta.
Näitä laitteita on käytettävä sarjassa johdonsuojakatkaisijan tai varokkeen kanssa, joka suojaa niitä mahdollisten ylijännitteiden vahingolliselta termiseltä ja dynaamiselta rasitukselta. Ne toimivat myös pääasiallisina erotuskytkiminä ylävirtaan johdettuihin johdonsuojakatkaisijoihin (esim. kotitalouden kuluttajayksikkö) nähden.
Edut
- Kansainvälisten markkinoiden hyväksynnällä varmistetaan maailmanlaajuinen turvallisuussuorituskyky
- Korkealaatuinen suorituskyky
- Suojaus AC- maasulkuvirroilta
- Nimellinen virta 25–63 A

ABB -tuote
Tutustu ABB-sarjaan


