ABB - Vikavirtasuojakytkin SAGA - Vikavirtakytkin 30mA, IP21

ABB Smart Buildings
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Napojen lukumäärä - 2

  • Mitoitettu vikavirta - 0.03 A

  • Nimellisvirta - 16 A

  • Leveys (moduulipaikkojen määrä) - 4

  • Vikavirran tyyppi - muu

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7612271518318

Sähkönumero

3266111

Toimittajan tuotenumero

3150UC-916.1

Tukkuerä

1

Napojen lukumäärä:

2

Mitoitettu vikavirta:

0.03 A

Nimellisvirta:

16 A

Leveys (moduulipaikkojen määrä):

4

Vikavirran tyyppi:

muu

Asennustapa:

muu

Selektiivinen suojaus:

kyllä

Laitteen leveys:

71 mm

Laitteen korkeus:

71 mm

Laitteen syvyys:

56 mm

Väri:

valkoinen

Taajuus:

muu

Lukitsin:

ei

Kotelointiluokka (IP):

IP21

Upotussyvyys:

56 mm

Liitettävä johdin, lanka:

1.5...2.5 mm²

Liitettävä johdin, monisäikeinen:

1.5...2.5 mm²

RAL-numero (vastaava):

9003

Vikavirtasuojakytkin 16A/250 V, 30 mA IP21 jatkettava

SAGA™ kojerasiaan asennettava A-tyypin vikavirtasuojakytkin. Kojeessa on liittimet, joihin voidaan kytkeä pistorasioita, valaisimia tms. Tuotteen kuvaus Vikavirtasuojakytkimen mitoitusvirta on 16 A ja mitoitusvikavirta 30 mA. Se suojaa kehon kautta kulkevilta hengenvaarallisilta virroilta kosketettaessa jännitteisiä osia suoraan tai epäsuorasti, ja estää tulipaloja. Toiminta Vikavirtasuojakytkin katkaisee virran vikatilanteissa. Vikavirtasuoja suojaa kaikki pistorasiaan liitetyt laitteet ja kaapelit. Liittimiin (L` N`) voidaan liittää muita ”normaaleja” pistorasioita tai kulutuslaitteita, jotka ovat myös suojattuja. Huomio: Suojajohdin (PE) on myös kytkettävä!

ABB -tuote

Tutustu ABB-sarjaan