ABB - Vipu Impressivo - VIPU1/IP20 NK RST

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Väri:
ruostumaton teräsTärkeimmät tuotetiedot
Väri - ruostumaton teräs
Materiaali - muovi
Kiinnitystapa - puristusasennus
Halogeeniton - ei
Käyttö - kytkin / painike
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4011395086186
Sähkönumero
2106180
Toimittajan tuotenumero
1764 NLI-866
Tukkuerä
10
Väri:
ruostumaton teräs
Materiaali:
muovi
Kiinnitystapa:
puristusasennus
Halogeeniton:
ei
Käyttö:
kytkin / painike
Käyttötilan indikointi:
ei
Leveys:
63 mm
Korkeus:
63 mm
Malli / Tyyppi:
yksiosainen keinukytkin
Syvyys:
20 mm
Kohomerkintä (esteettömyys):
ei
Soveltuu kosketusnäytölle väyläjärjestelmässä:
ei
Materiaalin laatu:
kestomuovi
Pinnan suojaus:
lakattu
Pintamateriaali:
matta
Antibakteerinen käsittely:
ei
Merkintäalueella:
ei
Vaihdettavalla linssillä/symbolilla:
ei
Sopii kotelointiluokalle (IP):
IP20
Iskunkestävyysluokka:
IK03
Vipu
1-osainen vipu kaikille 1-vipuisille kytkinrungoille. Sopii peitelevyjen 1-osaiselle kojeelle tarkoitettuun aukkoon sekä sovittimen 2519-xx avulla 2-osaiselle kojeelle tarkoitettuun aukkoon. Voidaan asentaa kuiviin tiloihin sisälle. Asennettaessa uppoon kosteisiin tiloihin tai ulos on käytettävä tiivistyssarjaa ja ruuvikiinnitteistä vivun runkoa. Materiaali on maalattua muovia ja helppo pitää puhtaana. Puhdistus tavanomaisilla miedoilla kotitalouden pesuaineilla. Voimakkaiden liuottimien käyttöä on varottava.
ABB -tuote
Tutustu ABB-sarjaan


