ABB - Vipu Impressivo - VIPU1/IP21 LI ANT

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Väri:
antrasiittiTärkeimmät tuotetiedot
Väri - antrasiitti
Materiaali - muovi
Kiinnitystapa - puristusasennus
Halogeeniton - ei
Käyttö - kytkin / painike
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4011395056042
Sähkönumero
2106174
Toimittajan tuotenumero
1789-81
Tukkuerä
10
Väri:
antrasiitti
Materiaali:
muovi
Kiinnitystapa:
puristusasennus
Halogeeniton:
ei
Käyttö:
kytkin / painike
Käyttötilan indikointi:
ei
Leveys:
63 mm
Korkeus:
63 mm
Malli / Tyyppi:
yksiosainen keinukytkin
Syvyys:
20 mm
RAL-numero (vastaava):
7021
Kohomerkintä (esteettömyys):
ei
Soveltuu kosketusnäytölle väyläjärjestelmässä:
ei
Materiaalin laatu:
kestomuovi
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Pintamateriaali:
kiiltävä
Antibakteerinen käsittely:
ei
Merkintäalueella:
ei
Vaihdettavalla linssillä/symbolilla:
ei
Sopii kotelointiluokalle (IP):
IP20
Iskunkestävyysluokka:
IK03
Vipu
1-osainen vipu kaikille 1-vipuisille kytkinrungoille. Sopii peitelevyjen 1-osaiselle kojeelle tarkoitettuun aukkoon sekä sovittimen 2519-xx avulla 2-osaiselle kojeelle tarkoitettuun aukkoon. Voidaan asentaa kuiviin tiloihin sisälle. Asennettaessa uppoon kosteisiin tiloihin tai ulos on käytettävä tiivistyssarjaa ja ruuvikiinnitteistä vivun runkoa. Valmistettu korkealaatuisesta ja kestävästä muovimateriaalista. Pinta on kiiltävä ja helppo pitää puhtaana. Puhdistus tavanomaisilla miedoilla kotitalouden pesuaineilla. Puhdistamiseen ei saa käyttää tolua ja voimakkaiden liuottimien käyttöä on varottava.
ABB -tuote
Tutustu ABB-sarjaan


