ABB - Vipu Impressivo - VIPU1/IP21 LI avain ANT

ABB Smart Buildings
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Väri:

antrasiitti
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotalumiini
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotmusta
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotruostumaton teräs

Merkintä/ilmaisu:

symboli "avain/ovi"
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotsymboli "0"
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotsymboli "ovikello"

Pintamateriaali:

kiiltävä
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotmatta

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Väri - antrasiitti

  • Materiaali - muovi

  • Kiinnitystapa - puristusasennus

  • Halogeeniton - ei

  • Käyttö - kytkin / painike

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4011395056097

Sähkönumero

2106176

Toimittajan tuotenumero

1789 TR-81

Tukkuerä

10

Väri:

antrasiitti

Materiaali:

muovi

Kiinnitystapa:

puristusasennus

Halogeeniton:

ei

Käyttö:

kytkin / painike

Käyttötilan indikointi:

ei

Leveys:

63 mm

Korkeus:

63 mm

Malli / Tyyppi:

yksiosainen keinukytkin

Syvyys:

20 mm

Merkintä/ilmaisu:

symboli "avain/ovi"

RAL-numero (vastaava):

7021

Kohomerkintä (esteettömyys):

ei

Soveltuu kosketusnäytölle väyläjärjestelmässä:

ei

Materiaalin laatu:

kestomuovi

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Pintamateriaali:

kiiltävä

Antibakteerinen käsittely:

ei

Merkintäalueella:

ei

Vaihdettavalla linssillä/symbolilla:

ei

Sopii kotelointiluokalle (IP):

IP20

Iskunkestävyysluokka:

IK03

Vipu, Impressivo, 1-osainen, kirkas linssi, merkintä avain, antrasiitti

Vipu
1-osainen vipu kaikille 1-vipuisille kytkinrungoille. Sopii peitelevyjen 1-osaiselle kojeelle tarkoitettuun aukkoon sekä sovittimen 2519-xx avulla 2-osaiselle kojeelle tarkoitettuun aukkoon. Voidaan asentaa kuiviin tiloihin sisälle. Asennettaessa uppoon kosteisiin tiloihin tai ulos on käytettävä tiivistyssarjaa ja ruuvikiinnitteistä vivun runkoa. Valmistettu korkealaatuisesta ja kestävästä muovimateriaalista. Pinta on kiiltävä ja helppo pitää puhtaana. Puhdistus tavanomaisilla miedoilla kotitalouden pesuaineilla. Puhdistamiseen ei saa käyttää tolua ja voimakkaiden liuottimien käyttöä on varottava.

ABB -tuote

Tutustu ABB-sarjaan