ABB - Vipu kello Impressivo - 1-os.IP20 kirkas LI teräs

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Väri:
ruostumaton teräsMerkintä/ilmaisu:
symboli "ovikello"Tärkeimmät tuotetiedot
Väri - ruostumaton teräs
Materiaali - metalli
Kiinnitystapa - puristusasennus
Halogeeniton - ei
Käyttö - kytkin / painike
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4011395086117
Sähkönumero
2106187
Toimittajan tuotenumero
1789 KI-866
Tukkuerä
10
Väri:
ruostumaton teräs
Materiaali:
metalli
Kiinnitystapa:
puristusasennus
Halogeeniton:
ei
Käyttö:
kytkin / painike
Käyttötilan indikointi:
ei
Leveys:
63 mm
Korkeus:
63 mm
Malli / Tyyppi:
yksiosainen keinukytkin
Syvyys:
20 mm
Merkintä/ilmaisu:
symboli "ovikello"
Kohomerkintä (esteettömyys):
ei
Soveltuu kosketusnäytölle väyläjärjestelmässä:
ei
Materiaalin laatu:
ruostumaton teräs
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Pintamateriaali:
matta
Antibakteerinen käsittely:
ei
Merkintäalueella:
ei
Vaihdettavalla linssillä/symbolilla:
ei
Sopii kotelointiluokalle (IP):
IP20
Iskunkestävyysluokka:
IK03
Vipu
1-osainen vipu kaikille 1-vipuisille kytkinrungoille. Sopii peitelevyjen 1-osaiselle kojeelle tarkoitettuun aukkoon sekä sovittimen 2519-xx avulla 2-osaiselle kojeelle tarkoitettuun aukkoon. Voidaan asentaa kuiviin tiloihin sisälle. Asennettaessa uppoon kosteisiin tiloihin tai ulos on käytettävä tiivistyssarjaa ja ruuvikiinnitteistä vivun runkoa. Pintamateriaali on ruostumatonta terästä ja helppo pitää puhtaana. Puhdistus tavanomaisilla miedoilla kotitalouden pesuaineilla. Voimakkaiden liuottimien käyttöä on varottava.

ABB -tuote
Tutustu ABB-sarjaan


