Etusivu

ABB - Vipu SAGA - Vipu 1-osainen avain-symboli

ABB Smart Buildings
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Merkintä/ilmaisu:

symboli "avain/ovi"

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Väri - valkoinen

  • Materiaali - muovi

  • Kiinnitystapa - puristusasennus

  • Halogeeniton - ei

  • Käyttö - kytkin / painike

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

0,2 kg CO₂ekv.

Soneparin arvio

EAN-koodi

4011395313930

Sähkönumero

2166542

Toimittajan tuotenumero

2520 TR-916-510

Tukkuerä

10

Väri:

valkoinen

Materiaali:

muovi

Kiinnitystapa:

puristusasennus

Halogeeniton:

ei

Käyttö:

kytkin / painike

Käyttötilan indikointi:

ei

Leveys:

54.9 mm

Korkeus:

54.9 mm

Malli / Tyyppi:

yksiosainen keinukytkin

Syvyys:

26 mm

Merkintä/ilmaisu:

symboli "avain/ovi"

RAL-numero (vastaava):

9003

Kohomerkintä (esteettömyys):

ei

Soveltuu kosketusnäytölle väyläjärjestelmässä:

ei

Materiaalin laatu:

kestomuovi

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Pintamateriaali:

kiiltävä

Antibakteerinen käsittely:

ei

Merkintäalueella:

ei

Vaihdettavalla linssillä/symbolilla:

ei

Sopii kotelointiluokalle (IP):

IP20

Iskunkestävyysluokka:

IK03

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Vipu 1-osainen "avain" -symboli

SAGA™ 1-osainen vipu \"avain\"- symbolilla. Muoviraaka-aineessa erittäin korkea UV-suojaus. Valkoinen RAL9003.