ABB - Virtak. 3v/9mod/10mm2 - PS3/9

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Vaiheiden lukumäärä - 3
Napojen lukumäärä - 9
Jakoväli - 44698 mm
Pituus - 158 mm
Leveys (moduulipaikkojen määrä) - 9
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4016779463508
Sähkönumero
3259493
Toimittajan tuotenumero
PS3/9
Tukkuerä
30
Vaiheiden lukumäärä:
3
Napojen lukumäärä:
9
Jakoväli:
44698 mm
Pituus:
158 mm
Leveys (moduulipaikkojen määrä):
9
Mitoitettu jatkuva virta Iu:
63 A
Eristetty:
kyllä
Sähköisen liitännän tyyppi:
nasta
Sopii laitteiden lukumäärälle:
3
Poikkipinta-ala:
10 mm²
Soveltuu laitteille, joissa N-kisko:
ei
Maksimi nimellinen käyttöjännite Ue:
690 V
Soveltuu laitteille, joissa apukytkin:
ei
Väri:
harmaa
Terminen mitoituskestovirta Icw:
25 kA
Syöttökiskot ABB pro M compact® sarjan tuotteille, : S200, 200S, FH200, F200 ja DS200
- Helpot ja nopeakäyttöiset
- Laaja valikoima tuotteita
- Soveltuu johdonsuojakatkaisijoille, vikavirtasuojille ja vikavirtajohdonsuojille
- Usealle eri napaisuudelle: 1P, 2P, 3P, 3P+N
ABB -tuote
Tutustu ABB-sarjaan


