ABB - Virtakisko - 1-napainen 12 moduulia


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Vaiheiden lukumäärä - 1
Napojen lukumäärä - 12
Jakoväli - 17.5 mm
Pituus - 212 mm
Mitoitettu jatkuva virta Iu - 63 A
Pakkaus ja ehdot
50 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4016779651868
Sähkönumero
3210171
Toimittajan tuotenumero
PSH1/12
Tukkuerä
1
Vaiheiden lukumäärä:
1
Napojen lukumäärä:
12
Jakoväli:
17.5 mm
Pituus:
212 mm
Mitoitettu jatkuva virta Iu:
63 A
Eristetty:
kyllä
Sähköisen liitännän tyyppi:
nasta
Sopii laitteiden lukumäärälle:
12
Poikkipinta-ala:
10 mm²
Soveltuu laitteille, joissa N-kisko:
ei
Maksimi nimellinen käyttöjännite Ue:
690 V
Soveltuu laitteille, joissa apukytkin:
ei
Terminen mitoituskestovirta Icw:
25 kA
Päätykappale: PSH-END1.1 Snro: 3210984