ABB - Virtakisko - 100A 10*3 moduulia

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Mitoitusvirta In - 125 A
Malli / Tyyppi - litteä
Pituus - 1976 mm
Leveys - 10 mm
Korkeus - 3 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
97 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
7612270015702
Sähkönumero
3210891
Toimittajan tuotenumero
ZLS200
Tukkuerä
1
Mitoitusvirta In:
125 A
Malli / Tyyppi:
litteä
Pituus:
1976 mm
Leveys:
10 mm
Korkeus:
3 mm
Taipuisa:
ei
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
100A 10*3 moduulia, L1,L2,L3,N ja PE, Pituus = 1979mm
SMISSLINE TP on täydellinen virtakiskojärjestelmä johdonsuojaukseen, jota on helppo käyttää ja jonka asennus ja huolto käy nopeasti ja helposti. Se soveltuu moniin eri käyttökohteisiin, erityisesti kriittisiin kohteisiin, kuten palvelinkeskuksiin ja sairaaloihin.
SMISSLINE TP on ensimmäinen kosketussuojattu virtakiskojärjestelmä. Järjestelmä varmistaa, että kuormaamattomat laitteet ja komponentit voidaan irrottaa ja asentaa virtakiskoon ilman että kiskosto on jännitteetön. tämä tarjoaa joustavat mahdollisuudet asentamiseen, huoltoon ja ylläpitoon.
Edut
Ominaisuudet
SMISSLINE TP on täydellinen virtakiskojärjestelmä johdonsuojaukseen, jota on helppo käyttää ja jonka asennus ja huolto käy nopeasti ja helposti. Se soveltuu moniin eri käyttökohteisiin, erityisesti kriittisiin kohteisiin, kuten palvelinkeskuksiin ja sairaaloihin.
SMISSLINE TP on ensimmäinen kosketussuojattu virtakiskojärjestelmä. Järjestelmä varmistaa, että kuormaamattomat laitteet ja komponentit voidaan irrottaa ja asentaa virtakiskoon ilman että kiskosto on jännitteetön. tämä tarjoaa joustavat mahdollisuudet asentamiseen, huoltoon ja ylläpitoon.
Edut
- Turvallisuus: SMISSLINE TP -virtakiskojärjestelmä mahdollistaa kuormattomien laitteiden ja komponenttien kytkemisen ja irrottamisen ilman erillisiä suojausvälineitä.
- Plug-in kojeiden helppo asennus säästää aikaa ja virtakiskomoduulien pystysuuntainen asennus säästää tilaa
- Kojeiston helppo ja nopea huolto: johdot on integroitu valmiiksi kytkettävään virtakiskojärjestelmään, mikä helpottaa asentamista ja tarkistusten suorittamista
- Joustavuus, laajennettavuus ja saatavauus
Ominaisuudet
- Helposti muunneltava virtakiskojärjestelmä jopa 200 A:n syötölle
- Viisi Plug-in asenteista suojalaitetta, johdonsuojakatkaisija, virtayksikkö, ylijännitesuoja, moottorin käynnistin ja kuormankytkimet
- Maailmanlaajuiset hyväksynnät ja standardit
ABB -tuote
Tutustu ABB-sarjaan


