ABB - Virtakisko 100A MS116/132 vrt - PS1-4-0-100

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Vaiheiden lukumäärä - 3
Napojen lukumäärä - 3
Jakoväli - 14 mm
Pituus - 13 mm
Leveys (moduulipaikkojen määrä) - 10
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
4 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
4013614400629
Sähkönumero
3705974
Toimittajan tuotenumero
PS1-4-0-100
Tukkuerä
1
Vaiheiden lukumäärä:
3
Napojen lukumäärä:
3
Jakoväli:
14 mm
Pituus:
13 mm
Leveys (moduulipaikkojen määrä):
10
Mitoitettu jatkuva virta Iu:
100 A
Eristetty:
kyllä
Sähköisen liitännän tyyppi:
haarukka
Sopii laitteiden lukumäärälle:
4
Poikkipinta-ala:
16 mm²
Mitoitussyöksyjännite:
6 kV
Soveltuu laitteille, joissa N-kisko:
ei
Maksimi nimellinen käyttöjännite Ue:
690 V
Ehdollinen nimellisoikosulkuvirta Iq:
100 kA
Soveltuu laitteille, joissa apukytkin:
ei
Väri:
harmaa
Katkaistavissa koon mukaan:
ei
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
MS116-, MS132-, MS165-moottorinsuojakatkaisijan tarvike.


