ABB - Virtakisko 100A MS116/132 vrt - PS1-4-1-100

ABB Smart Power
KopioiKopioi
ABB - Virtakisko 100A MS116/132 vrt - PS1-4-1-100

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Vaiheiden lukumäärä - 3

  • Napojen lukumäärä - 3

  • Jakoväli - 14 mm

  • Pituus - 13 mm

  • Leveys (moduulipaikkojen määrä) - 11.6

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4013614400650

Sähkönumero

3706103

Toimittajan tuotenumero

PS1-4-1-100

Tukkuerä

1

Vaiheiden lukumäärä:

3

Napojen lukumäärä:

3

Jakoväli:

14 mm

Pituus:

13 mm

Leveys (moduulipaikkojen määrä):

11.6

Mitoitettu jatkuva virta Iu:

100 A

Eristetty:

kyllä

Sähköisen liitännän tyyppi:

haarukka

Sopii laitteiden lukumäärälle:

4

Poikkipinta-ala:

16 mm²

Mitoitussyöksyjännite:

6 kV

Soveltuu laitteille, joissa N-kisko:

ei

Maksimi nimellinen käyttöjännite Ue:

690 V

Ehdollinen nimellisoikosulkuvirta Iq:

100 kA

Soveltuu laitteille, joissa apukytkin:

kyllä

Väri:

harmaa

Katkaistavissa koon mukaan:

ei

MS116/132 KISKO 100A

MS116-, MS132-, MS165-moottorinsuojakatkaisijan tarvike.