ABB - Virtakisko - 2-napainen 12 moduulia

ABB Smart Buildings
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Vaiheiden lukumäärä - 2

  • Napojen lukumäärä - 12

  • Jakoväli - 44729 mm

  • Pituus - 214 mm

  • Leveys (moduulipaikkojen määrä) - 12

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4016779556521

Sähkönumero

3210191

Toimittajan tuotenumero

PS2/12

Tukkuerä

50

Vaiheiden lukumäärä:

2

Napojen lukumäärä:

12

Jakoväli:

44729 mm

Pituus:

214 mm

Leveys (moduulipaikkojen määrä):

12

Mitoitettu jatkuva virta Iu:

63 A

Eristetty:

kyllä

Sähköisen liitännän tyyppi:

nasta

Sopii laitteiden lukumäärälle:

6

Poikkipinta-ala:

10 mm²

Soveltuu laitteille, joissa N-kisko:

ei

Maksimi nimellinen käyttöjännite Ue:

690 V

Soveltuu laitteille, joissa apukytkin:

ei

Väri:

harmaa

Terminen mitoituskestovirta Icw:

25 kA

2-napainen 12 moduulia 10mm2, L1-L2-L1-L2…

Syöttökiskot ABB pro M compact® sarjan tuotteille,  : S200, 200S, FH200, F200 ja DS200


Päätykappale: PS-END (Snro: 3259498)

  • Helpot ja nopeakäyttöiset
  • Laaja valikoima tuotteita
  • Soveltuu johdonsuojakatkaisijoille, vikavirtasuojille ja vikavirtajohdonsuojille
  • Usealle eri napaisuudelle: 1P, 2P, 3P, 3P+N

ABB -tuote

Tutustu ABB-sarjaan