ABB - Virtakisko - 3-napainen 12 moduulia


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Vaiheiden lukumäärä - 3
Napojen lukumäärä - 12
Jakoväli - 17.5 mm
Pituus - 212 mm
Mitoitettu jatkuva virta Iu - 63 A
Pakkaus ja ehdot
50 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4016779651905
Sähkönumero
3210172
Toimittajan tuotenumero
PSH3/12
Tukkuerä
1
Vaiheiden lukumäärä:
3
Napojen lukumäärä:
12
Jakoväli:
17.5 mm
Pituus:
212 mm
Mitoitettu jatkuva virta Iu:
63 A
Eristetty:
kyllä
Sähköisen liitännän tyyppi:
nasta
Sopii laitteiden lukumäärälle:
4
Poikkipinta-ala:
10 mm²
Soveltuu laitteille, joissa N-kisko:
ei
Maksimi nimellinen käyttöjännite Ue:
690 V
Soveltuu laitteille, joissa apukytkin:
ei
Terminen mitoituskestovirta Icw:
25 kA