ABB - Virtakisko 65A MS116/132 - PS1-4-0-65

ABB Smart Power
KopioiKopioi
ABB - Virtakisko 65A MS116/132 - PS1-4-0-65

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Vaiheiden lukumäärä - 3

  • Napojen lukumäärä - 3

  • Jakoväli - 14 mm

  • Pituus - 13 mm

  • Leveys (moduulipaikkojen määrä) - 10

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

4 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

4013614400704

Sähkönumero

3705950

Toimittajan tuotenumero

PS1-4-0-65

Tukkuerä

1

Vaiheiden lukumäärä:

3

Napojen lukumäärä:

3

Jakoväli:

14 mm

Pituus:

13 mm

Leveys (moduulipaikkojen määrä):

10

Mitoitettu jatkuva virta Iu:

65 A

Eristetty:

kyllä

Sähköisen liitännän tyyppi:

haarukka

Sopii laitteiden lukumäärälle:

4

Poikkipinta-ala:

8 mm²

Mitoitussyöksyjännite:

6 kV

Soveltuu laitteille, joissa N-kisko:

ei

Maksimi nimellinen käyttöjännite Ue:

690 V

Ehdollinen nimellisoikosulkuvirta Iq:

100 kA

Soveltuu laitteille, joissa apukytkin:

ei

Väri:

harmaa

Katkaistavissa koon mukaan:

ei

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

MS116/132 KISKO 65A

MS116-, MS132-, MS165-moottorinsuojakatkaisijan tarvike.