ABB - Virtakisko - PS1/4/6-KNX

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Vaiheiden lukumäärä - 1
Napojen lukumäärä - 4
Pituus - 62 mm
Leveys (moduulipaikkojen määrä) - 4
Mitoitettu jatkuva virta Iu - 40 A
Pakkaus ja ehdot
10 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4016779667586
Sähkönumero
2815317
Toimittajan tuotenumero
PS1/4/6-KNX
Tukkuerä
1
Vaiheiden lukumäärä:
1
Napojen lukumäärä:
4
Pituus:
62 mm
Leveys (moduulipaikkojen määrä):
4
Mitoitettu jatkuva virta Iu:
40 A
Eristetty:
kyllä
Sähköisen liitännän tyyppi:
nasta
Sopii laitteiden lukumäärälle:
1
Poikkipinta-ala:
6 mm²
Mitoitussyöksyjännite:
4 kV
Soveltuu laitteille, joissa N-kisko:
ei
Maksimi nimellinen käyttöjännite Ue:
400 V
Ehdollinen nimellisoikosulkuvirta Iq:
25 kA
Soveltuu laitteille, joissa apukytkin:
ei
Väri:
valkoinen
Terminen mitoituskestovirta Icw:
25 kA
Virtakisko syöttönapojen yhdistämiseen 1-vaihe 4 kontaktia_x000D_.


