Etusivu

ABB - Virtakisko - PS2/48/16H

ABB Smart Buildings
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Napojen lukumäärä:

48

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Vaiheiden lukumäärä - 2

  • Napojen lukumäärä - 48

  • Jakoväli - 44729 mm

  • Pituus - 1046 mm

  • Leveys (moduulipaikkojen määrä) - 60

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4016779556545

Sähkönumero

3259609

Toimittajan tuotenumero

PS2/48/16H

Tukkuerä

10

Vaiheiden lukumäärä:

2

Napojen lukumäärä:

48

Jakoväli:

44729 mm

Pituus:

1046 mm

Leveys (moduulipaikkojen määrä):

60

Mitoitettu jatkuva virta Iu:

80 A

Eristetty:

kyllä

Sähköisen liitännän tyyppi:

nasta

Sopii laitteiden lukumäärälle:

24

Poikkipinta-ala:

16 mm²

Soveltuu laitteille, joissa N-kisko:

ei

Maksimi nimellinen käyttöjännite Ue:

690 V

Soveltuu laitteille, joissa apukytkin:

kyllä

Väri:

harmaa

Terminen mitoituskestovirta Icw:

25 kA

16 mm2, 48 mod., L1-L2-HS-L1-L2-HS

Syöttökiskot ABB pro M compact® sarjan tuotteille,  : S200, 200S, FH200, F200 ja DS200

Päätykappale: PS-END (Snro: 3259498)

  • Helpot ja nopeakäyttöiset
  • Laaja valikoima tuotteita
  • Soveltuu johdonsuojakatkaisijoille, vikavirtasuojille ja vikavirtajohdonsuojille
  • Usealle eri napaisuudelle: 1P, 2P, 3P, 3P+N