ABB - Virtakisko - PS3/6

ABB Smart Buildings
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Vaiheiden lukumäärä:

3
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot2

Napojen lukumäärä:

6
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot2
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot3
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot9
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot58

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Vaiheiden lukumäärä - 3

  • Napojen lukumäärä - 6

  • Jakoväli - 44698 mm

  • Pituus - 106 mm

  • Leveys (moduulipaikkojen määrä) - 6

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4016779463409

Sähkönumero

3211052

Toimittajan tuotenumero

PS3/6

Tukkuerä

60

Vaiheiden lukumäärä:

3

Napojen lukumäärä:

6

Jakoväli:

44698 mm

Pituus:

106 mm

Leveys (moduulipaikkojen määrä):

6

Mitoitettu jatkuva virta Iu:

63 A

Eristetty:

kyllä

Sähköisen liitännän tyyppi:

nasta

Sopii laitteiden lukumäärälle:

2

Poikkipinta-ala:

10 mm²

Soveltuu laitteille, joissa N-kisko:

ei

Maksimi nimellinen käyttöjännite Ue:

690 V

Soveltuu laitteille, joissa apukytkin:

ei

Väri:

harmaa

Terminen mitoituskestovirta Icw:

25 kA

10 mm2, 6 mod., L1-L2-L3-L1-L2

Syöttökiskot ABB pro M compact® sarjan tuotteille, : S200, 200S, FH200, F200 ja DS200

  • Helpot ja nopeakäyttöiset
  • Laaja valikoima tuotteita
  • Soveltuu johdonsuojakatkaisijoille, vikavirtasuojille ja vikavirtajohdonsuojille
  • Usealle eri napaisuudelle: 1P, 2P, 3P, 3P+N

ABB -tuote

Tutustu ABB-sarjaan