ABB - Virtakisko - PS4/48/16NHA 4-nap 48-mod

ABB Smart Buildings
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Vaiheiden lukumäärä - 4

  • Napojen lukumäärä - 48

  • Jakoväli - 17.5 mm

  • Pituus - 1047 mm

  • Leveys (moduulipaikkojen määrä) - 60

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4016779656160

Sähkönumero

3210197

Toimittajan tuotenumero

PS4/48/16NHA

Tukkuerä

10

Vaiheiden lukumäärä:

4

Napojen lukumäärä:

48

Jakoväli:

17.5 mm

Pituus:

1047 mm

Leveys (moduulipaikkojen määrä):

60

Mitoitettu jatkuva virta Iu:

80 A

Eristetty:

kyllä

Sähköisen liitännän tyyppi:

nasta

Sopii laitteiden lukumäärälle:

12

Poikkipinta-ala:

16 mm²

Soveltuu laitteille, joissa N-kisko:

kyllä

Maksimi nimellinen käyttöjännite Ue:

690 V

Soveltuu laitteille, joissa apukytkin:

kyllä

Väri:

harmaa

Terminen mitoituskestovirta Icw:

25 kA

4-napainen 48 moduulia 16mm2. L1-N-HS-L2-N-HS-L3-N-HS. pre-cut

Syöttökiskot ABB pro M compact® sarjan tuotteille,  : S200, 200S, FH200, F200 ja DS200


Päätykappale: PS-END1 (Snro: 3259495)

  • Helpot ja nopeakäyttöiset
  • Laaja valikoima tuotteita
  • Soveltuu johdonsuojakatkaisijoille, vikavirtasuojille ja vikavirtajohdonsuojille
  • Usealle eri napaisuudelle: 1P, 2P, 3P, 3P+N

ABB -tuote

Tutustu ABB-sarjaan