ABB - Virtakisko - PS4/60/16

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Vaiheiden lukumäärä - 4
Napojen lukumäärä - 60
Jakoväli - 17.5 mm
Pituus - 1056 mm
Leveys (moduulipaikkojen määrä) - 60
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4016779656092
Sähkönumero
3259628
Toimittajan tuotenumero
PS4/60/16
Tukkuerä
10
Vaiheiden lukumäärä:
4
Napojen lukumäärä:
60
Jakoväli:
17.5 mm
Pituus:
1056 mm
Leveys (moduulipaikkojen määrä):
60
Mitoitettu jatkuva virta Iu:
80 A
Eristetty:
kyllä
Sähköisen liitännän tyyppi:
nasta
Sopii laitteiden lukumäärälle:
15
Poikkipinta-ala:
16 mm²
Soveltuu laitteille, joissa N-kisko:
ei
Maksimi nimellinen käyttöjännite Ue:
690 V
Soveltuu laitteille, joissa apukytkin:
ei
Väri:
harmaa
Terminen mitoituskestovirta Icw:
25 kA
Syöttökiskot ABB pro M compact® sarjan tuotteille, : S200, 200S, FH200, F200 ja DS200
Päätykappale: PS-END1 (Snro: 3259495)
- Helpot ja nopeakäyttöiset
- Laaja valikoima tuotteita
- Soveltuu johdonsuojakatkaisijoille, vikavirtasuojille ja vikavirtajohdonsuojille
- Usealle eri napaisuudelle: 1P, 2P, 3P, 3P+N




