ABB - Virtakisko rele säädin KNX - PS1/60/6-KNX

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Vaiheiden lukumäärä - 1
Napojen lukumäärä - 60
Pituus - 1037 mm
Leveys (moduulipaikkojen määrä) - 60
Mitoitettu jatkuva virta Iu - 40 A
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4016779667593
Sähkönumero
2815394
Toimittajan tuotenumero
PS1/60/6-KNX
Tukkuerä
1
Vaiheiden lukumäärä:
1
Napojen lukumäärä:
60
Pituus:
1037 mm
Leveys (moduulipaikkojen määrä):
60
Mitoitettu jatkuva virta Iu:
40 A
Eristetty:
kyllä
Sähköisen liitännän tyyppi:
nasta
Sopii laitteiden lukumäärälle:
1
Poikkipinta-ala:
6 mm²
Mitoitussyöksyjännite:
4 kV
Soveltuu laitteille, joissa N-kisko:
ei
Maksimi nimellinen käyttöjännite Ue:
400 V
Ehdollinen nimellisoikosulkuvirta Iq:
25 kA
Soveltuu laitteille, joissa apukytkin:
ei
Väri:
valkoinen
Terminen mitoituskestovirta Icw:
25 kA
Virtakiskojen yhdistämiseen 1-vaihe 60 kontaktia_x000D_


