ABB - Virtakisko S200C - BB-SU4/108/10N

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Vaiheiden lukumäärä - 4
Pituus - 1016 mm
Poikkipinta-ala - 10 mm²
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4053546046809
Sähkönumero
3212113
Toimittajan tuotenumero
BB-SU4/108/10N
Tukkuerä
10
Vaiheiden lukumäärä:
4
Pituus:
1016 mm
Poikkipinta-ala:
10 mm²
Virtakisko S200C 4-napainen 54x2P S202C, 10mm2, L1-N-L2-N-L3-N-L1
S200C-sarjan Johdonsuojakatkaisijat
S200C-sarjan Johdonsuojakatkaisijat
- Säästää jopa 50 % tilaa asennuksessa.
- Standardi: IEC/EN 608989-1.
- Globaalit hyväksynnät, myös Marine.
- Asennuskohteet: Kiinteistöt ja laitevalmistajat.
- 2-napainen (1+1) 1-moduulissa
- 2-napainen 1-moduulissa
- 3-napainen 2-moduulissa
- 4-napainen 2-moduulissa
- Löytyy myös 2-napainen 10 kA ja raideliikenne hyväksytyt mallit.
- Apukosketin G2C-H6-L+R Snro: 32 120 93
- Apu-/hälytyskosketin G2C-S/H6-L+R Snro: 32 120 95
ABB -tuote
Tutustu ABB-sarjaan


