ABB - Virtakiskon päätykappale S200C - BB-END4.1

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Pituus - 8 mm
Pakkaus ja ehdot
10 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4053546046823
Sähkönumero
3212121
Toimittajan tuotenumero
BB-END4.1
Tukkuerä
10
Pituus:
8 mm
Virtakiskon päätykappale S200C 4-napaiselle kiskolle S200C, BB-SU4Virtakiskoille
S200C-sarjan Johdonsuojakatkaisijat
S200C-sarjan Johdonsuojakatkaisijat
- Säästää jopa 50 % tilaa asennuksessa.
- Standardi: IEC/EN 608989-1.
- Globaalit hyväksynnät, myös Marine.
- Asennuskohteet: Kiinteistöt ja laitevalmistajat.
- 2-napainen (1+1) 1-moduulissa
- 2-napainen 1-moduulissa
- 3-napainen 2-moduulissa
- 4-napainen 2-moduulissa
- Löytyy myös 2-napainen 10 kA ja raideliikenne hyväksytyt mallit.
- Apukosketin G2C-H6-L+R Snro: 32 120 93
- Apu-/hälytyskosketin G2C-S/H6-L+R Snro: 32 120 95


