ABB - Virtalähde kuristimella 320 mA - SV/S30.320.2.1

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Väyläjärjestelmä KNX - kyllä
Asennustapa - DIN-kiskosovitin
Syöttölinjojen määrä - 1
Enimmäislähtövirta - 320 mA
Leveys (moduulipaikkojen määrä) - 4
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4016779837668
Sähkönumero
2815458
Toimittajan tuotenumero
SV/S30.320.2.1
Tukkuerä
1
Väyläjärjestelmä KNX:
kyllä
Asennustapa:
DIN-kiskosovitin
Syöttölinjojen määrä:
1
Enimmäislähtövirta:
320 mA
Leveys (moduulipaikkojen määrä):
4
LED-indikoinnilla:
kyllä
Kiskojännite puskuroitavissa:
ei
Sisäisten kuristinkelojen lukumäärä:
1
KNX-virtalähde väylädiagnostikalla, 30 VDC SELV. Väylädiagnostiikalla pystyy helposti tarkistamaan väylän tilaa ja tarvittaessa nollata väylää. Virtalähteen etupaneelissa on led-indikointi väylän jänniteestä, virrankulutuksesta, kommunikaatiosta ja vikatilanteesta. Virtalähteessä on myös kommunikointiobjektit josta pystyy lukemaan samat arvot esim. valvomolta sekä tehdä väylänollaus etänä. ABB i-bus® Tool ohjelmalla voi myös helposti tarkkailla väylän tilaa sekä käyttötunteja.
Tilantarve 4-moduulia DIN-kiskossa.


