Etusivu

ABB - Virtalähde kuristimella 640 mA - SV/S30.640.5.1

ABB Smart Buildings
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Väyläjärjestelmä KNX - kyllä

  • Asennustapa - DIN-kiskosovitin

  • Syöttölinjojen määrä - 2

  • Enimmäislähtövirta - 640 mA

  • Leveys (moduulipaikkojen määrä) - 4

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4016779866699

Sähkönumero

2815459

Toimittajan tuotenumero

SV/S30.640.5.1

Tukkuerä

1

Väyläjärjestelmä KNX:

kyllä

Asennustapa:

DIN-kiskosovitin

Syöttölinjojen määrä:

2

Enimmäislähtövirta:

640 mA

Leveys (moduulipaikkojen määrä):

4

LED-indikoinnilla:

kyllä

Kiskojännite puskuroitavissa:

ei

Sisäisten kuristinkelojen lukumäärä:

1

Virtalähde 640 mA kuristimella ja diagnostiikalla, 4 moduulia

KNX-virtalähde väylädiagnostiikalla, 30 VDC SELV. Väylädiagnostiikalla pystyy helposti tarkistamaan väylän tilaa ja tarvittaessa nollata väylää. Virtalähteen etupaneelissa on led-indikointi väylän jänniteestä, virrankulutuksesta, kommunikaatiosta ja vikatilanteesta. Virtalähteessä on myös kommunikointiobjektit josta pystyy lukemaan samat arvot esim. valvomolta sekä tehdä väylänollaus etänä. ABB i-bus® Tool ohjelmalla voi myös helposti tarkkailla väylän tilaa sekä käyttötunteja.
SV/S30.640.5.1 on lisäksi toinen jännitelähtö jota voi käyttää toiselle linjalle kuristimen DR/S4.1 kanssa.
Tilantarve 4-moduulia DIN-kiskossa.