ABB - Virtamuuntaja avattava - 1500/5A lk0.5 125x86mm

ABB Smart Buildings
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Ensiönimellisvirta:

1500 A

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Ensiönimellisvirta - 1500 A

  • Toisionimellisvirta - 5 A

  • Ylijännitteen rajoitusluokka - FS 10

  • Ensisijaisten sisääntulojen lukumäärä - 1

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

8012542808459

Sähkönumero

6719143

Toimittajan tuotenumero

CT1M-S-120 1500

Tukkuerä

1

Ensiönimellisvirta:

1500 A

Toisionimellisvirta:

5 A

Ylijännitteen rajoitusluokka:

FS 10

Ensisijaisten sisääntulojen lukumäärä:

1

Virtamuuntaja avattava 1500/5 A, lk 0.5, aukko 85x125 mm kaapelille/kiskolle

Sähkönmittaukseen tarkoitettu IEC 61869-2 standardin mukainen virtamuuntaja. Kiinnitysjalat ja virtakiskokiinnitystarvikkeet sisältyvät toimitukseen.