ABB - Virtamuuntaja avattava - 250/5A lk1 33x23mm

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Ensiönimellisvirta - 250 A
Toisionimellisvirta - 5 A
Ylijännitteen rajoitusluokka - FS 10
Ensisijaisten sisääntulojen lukumäärä - 1
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
8012542807452
Sähkönumero
6719133
Toimittajan tuotenumero
CT1M-S-30 250
Tukkuerä
1
Ensiönimellisvirta:
250 A
Toisionimellisvirta:
5 A
Ylijännitteen rajoitusluokka:
FS 10
Ensisijaisten sisääntulojen lukumäärä:
1
Virtamuuntaja avattava 250/5 A, lk 1, aukko 23x33 mm kaapelille/kiskolle
Sähkönmittaukseen tarkoitettu IEC 61869-2 standardin mukainen virtamuuntaja. Kiinnitysjalat ja virtakiskokiinnitystarvikkeet sisältyvät toimitukseen.
Sähkönmittaukseen tarkoitettu IEC 61869-2 standardin mukainen virtamuuntaja. Kiinnitysjalat ja virtakiskokiinnitystarvikkeet sisältyvät toimitukseen.


