ABB - Virtamuuntaja avattava - 400/5A lk0.5 33x23mm

ABB Smart Buildings
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Ensiönimellisvirta:

400 A

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Ensiönimellisvirta - 400 A

  • Toisionimellisvirta - 5 A

  • Ylijännitteen rajoitusluokka - FS 10

  • Ensisijaisten sisääntulojen lukumäärä - 1

  • Hiilijalanjälki - Sonepar-arvio

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

79 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

8012542807551

Sähkönumero

6719134

Toimittajan tuotenumero

CT1M-S-30 400

Tukkuerä

1

Ensiönimellisvirta:

400 A

Toisionimellisvirta:

5 A

Ylijännitteen rajoitusluokka:

FS 10

Ensisijaisten sisääntulojen lukumäärä:

1

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Virtamuuntaja avattava 400/5 A, lk 0.5, aukko 23x33 mm kaapelille/kiskolle

Sähkönmittaukseen tarkoitettu IEC 61869-2 standardin mukainen virtamuuntaja. Kiinnitysjalat ja virtakiskokiinnitystarvikkeet sisältyvät toimitukseen.