ABB - Virtamuuntaja kiinteä - 150/5A lk0,5 3VA

ABB Smart Buildings
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Aukon halkaisija - 30 mm

  • Ensiönimellisvirta - 150 A

  • Toisionimellisvirta - 5 A

  • Toisionimellisteho - 10 VA

  • Malli / Tyyppi - läpivientivirranmuunnin

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

32 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

8012542047209

Sähkönumero

6701047

Toimittajan tuotenumero

TRFM/150

Tukkuerä

1

Aukon halkaisija:

30 mm

Ensiönimellisvirta:

150 A

Toisionimellisvirta:

5 A

Toisionimellisteho:

10 VA

Malli / Tyyppi:

läpivientivirranmuunnin

Tarkkuusluokka:

0.5

Kalibroitu:

kyllä

Ylijännitteen rajoitusluokka:

FS 5

Kosketussuojalla:

kyllä

Aukon korkeus:

29...29 mm

Aukon leveys:

29...29 mm

Pikakiinnitys:

kyllä

Kuparikiskolla:

kyllä

Toisioliitäntä:

plug-in liitäntä

Ensisijaisten sisääntulojen lukumäärä:

1

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

150/5A lk0,5 3VA 29mm Kaapeli, DIN 3 moduulia

Sähkönmittaukseen tarkoitettuja virtamuuntajia 5 A toisiolla. Soveltuvat asentavaksi DIN-kiskoon. Ensiöpuolen läpimenon mitat ovat kaapelille 29 mm. Mitat, leveys 3 moduulia ja korkeus 44/65 mm (sama kuin mittareissa).