Etusivu

ABB - Virtamuuntaja kiinteä - 250/5A lk0.5 Ø65mm

ABB Smart Buildings
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Ensiönimellisvirta - 250 A

  • Toisionimellisvirta - 5 A

  • Ylijännitteen rajoitusluokka - FS 10

  • Ensisijaisten sisääntulojen lukumäärä - 1

  • Hiilijalanjälki - Sonepar-arvio

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

23 kg CO₂ekv.

Soneparin arvio

EAN-koodi

8012542804154

Sähkönumero

6719100

Toimittajan tuotenumero

CT1M-6 250

Tukkuerä

1

Ensiönimellisvirta:

250 A

Toisionimellisvirta:

5 A

Ylijännitteen rajoitusluokka:

FS 10

Ensisijaisten sisääntulojen lukumäärä:

1

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Virtamuuntaja 250/5 A, lk 0.5, aukko Ø65 mm kaapelille/kiskolle Sähkönmittaukseen tarkoitettu IEC 61869-2 standardin mukainen virtamuuntaja. Kiinnitysjalat ja virtakiskokiinnitystarvikkeet sisältyvät toimitukseen. DIN-kisko kiinnitystarvike CT1M-4/5/6/7 DIN tilattava erikseen.