Etusivu

ABB - Virtamuuntaja kiinteä - 2500/5A lk0.5 101x56mm

ABB Smart Buildings
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Ensiönimellisvirta - 2500 A

  • Toisionimellisvirta - 5 A

  • Ylijännitteen rajoitusluokka - FS 10

  • Ensisijaisten sisääntulojen lukumäärä - 1

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

8012542805151

Sähkönumero

6719110

Toimittajan tuotenumero

CT1M-7 2500

Tukkuerä

1

Ensiönimellisvirta:

2500 A

Toisionimellisvirta:

5 A

Ylijännitteen rajoitusluokka:

FS 10

Ensisijaisten sisääntulojen lukumäärä:

1

Virtamuuntaja 2500/5 A, lk 0.5, aukko 101x56 mm kaapelille/kiskolle Sähkönmittaukseen tarkoitettu IEC 61869-2 standardin mukainen virtamuuntaja. Kiinnitysjalat ja virtakiskokiinnitystarvikkeet sisältyvät toimitukseen. DIN-kisko kiinnitystarvike CT1M-4/5/6/7 DIN tilattava erikseen.