ABB - Virtamuuntaja kiinteä - 400/5A lk0.5 Ø31mm

ABB Smart Buildings
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Ensiönimellisvirta:

400 A

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Ensiönimellisvirta - 400 A

  • Toisionimellisvirta - 5 A

  • Ylijännitteen rajoitusluokka - FS 5

  • Ensisijaisten sisääntulojen lukumäärä - 1

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

8012542803850

Sähkönumero

6719095

Toimittajan tuotenumero

CT1M-4 400

Tukkuerä

1

Ensiönimellisvirta:

400 A

Toisionimellisvirta:

5 A

Ylijännitteen rajoitusluokka:

FS 5

Ensisijaisten sisääntulojen lukumäärä:

1

Virtamuuntaja 400/5 A, lk 0.5, aukko Ø31 mm kaapelille/kiskolle

Sähkönmittaukseen tarkoitettu IEC 61869-2 standardin mukainen virtamuuntaja. Kiinnitysjalat ja virtakiskokiinnitystarvikkeet sisältyvät toimitukseen. DIN-kisko kiinnitystarvike CT1M-4/5/6/7 DIN tilattava erikseen.