ABB - Virtamuuntaja kiinteä - 50/5A lk1 Ø21mm

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Ensiönimellisvirta - 50 A
Toisionimellisvirta - 5 A
Ylijännitteen rajoitusluokka - FS 5
Ensisijaisten sisääntulojen lukumäärä - 1
Hiilijalanjälki - Sonepar-arvio
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
15 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
8012542802259
Sähkönumero
6719081
Toimittajan tuotenumero
CT1M-2 50
Tukkuerä
1
Ensiönimellisvirta:
50 A
Toisionimellisvirta:
5 A
Ylijännitteen rajoitusluokka:
FS 5
Ensisijaisten sisääntulojen lukumäärä:
1
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Virtamuuntaja 50/5 A, lk 1, aukko Ø21 mm kaapelille/kiskolle
Sähkönmittaukseen tarkoitettu IEC 61869-2 standardin mukainen virtamuuntaja. Kiinnitysjalat ja virtakiskokiinnitystarvikkeet sisältyvät toimitukseen. DIN-kisko kiinnitystarvike CT1M-2 DIN tilattava erikseen.
Sähkönmittaukseen tarkoitettu IEC 61869-2 standardin mukainen virtamuuntaja. Kiinnitysjalat ja virtakiskokiinnitystarvikkeet sisältyvät toimitukseen. DIN-kisko kiinnitystarvike CT1M-2 DIN tilattava erikseen.


